BN PRODUCTS USA BNCE-20 harjateräsarja 9 ampeeria 3/4 tuuman kapasiteetti | AF6FUD 10H742

BN PRODUCTS USA BNCE-20 raudoitustangon leikkurisarja, 9 ampeeria, kapasiteetti 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6FUD Malli: BNCE-20Ristiviite: 10H742

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€510.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjateräleikkurisarja
Vahvistimet @ 120V9
Laakerityyppipallo
Terän tyyppiVolframikarbidia kulunut
rakentaminenABS-muovikotelo, alumiinileikkauspää
Korkeus3.9 "
Pituus20.3 "
Max. kapasiteetti3 / 4 "
Paino7.6 paunaa.
Leveys568549 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.96
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467290010

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BN PRODUCTS USA BNCE-20 raudoitustangon leikkurisarja, 9 ampeeria, kapasiteetti 3/4 tuumaa
€510.55 / yksikkö