BISHAMON INDUSTRIES M906AGR Rampin nostopöytä | AE2YRQ 4ZZ11

BISHAMON INDUSTRIES M906AGR Ramp Lift Table

Varastossa
Tuote: AE2YRQ Malli: M906AGRRistiviite: 4ZZ11

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,121.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöydän ramppi
Pituus50 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.99
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES M906AGR Ramp Lift Table
€1,121.22 / yksikkö