Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 2101-5111-5 Tavallinen ruiskutuspistoolin paine 0.110 tuumaa | AF6NRX 19ZF49

BINKS 2101-5111-5 Perinteisen ruiskutuspistoolin paine 0.110 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6NRX Malli: 2101-5111-5Ristiviite: 19ZF49

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€686.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus14.1 cfm @ 50 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.110 "/ 2.8 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskipitkästä korkeaan
Kuvion koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424209000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutuseräSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
BINKS 2101-4308-2 Tavanomainen ruiskutuspistoolin paine 0.070 tuumaa | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiTavanomainen ruiskupistooli0.070 "/ 1.8 mm11 "€735.08
TANKIT 2101-4307-5 Perinteinen ruiskupistooliputki 0.070 tuumaa | AF6NRY 19ZF50 2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiTavanomainen ruiskupistooli0.070 "/ 1.8 mm10 "€675.32
BINKS 2101-2800-7 Tavallinen ruiskutuspistoolin paine 0.046 tuumaa | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiTavanomainen ruiskupistooli0.046 "/ 1.2 mm14 "€585.13
BINKS 98-3161 Perinteinen ruiskupistooli, 11 tuuman kuviokoko, 1 Qt Cupin kapasiteetti, 12.0 Cfm, 40 PSI, Lappo | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Tavanomainen ruiskupistooli--€453.52
BINKS 7042-6931-4 Gravity Feed Ruiskupistooli | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-Sumutin--€573.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 2101-5111-5 Perinteisen ruiskutuspistoolin paine 0.110 tuumaa
€686.19 / yksikkö