BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-12-5 Conveyor Bed Length 12 Width 24 | AE7GLM 5YDF3

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-12-5 Kuljetinalustan pituus 12' Leveys 24

Varastossa
Tuote: AE7GLM Malli: B/FP1.5-24-12-5Ristiviite: 5YDF3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,409.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin
Säädettävä korkeus31 1/2 "- 44 1/2"
LaakeritTarkkuus
Sängyn syvyys12 "
Sängyn pituus12'
Sängyn leveys24 "
Suorittaa loppuunmaali
HP.375
Jalat yksikköä kohti10
Kantavuus100 paunaa. Lineaarista jalkaa kohti
MoottorityyppiDC
VaiheYksi
RullamateriaaliTeräs
Akselin dia.0.438 "
Nopeus0-120 jalkaa minuutissa
JalustatyyppiJalat pyörillä
VaihtaaPäälle / Pois (2)
Jännite120 VAC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennussuhde (3: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLeveysHinta
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 kuljetinalustan pituus 12 B / FP1.5-30-12-5.37530 "€17,672.42
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 kuljetinalustan pituus 24 B / FP1.5-30-24-5.7530 "€30,142.53
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 kuljetinalustan pituus 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "€42,978.15
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 kuljetinalustan pituus 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "€57,723.76
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 kuljetinalustan pituus 12 B / FP1.5-18-12-5.37518 "€17,373.14
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 kuljetinalustan pituus 24 B / FP1.5-18-24-5.7518 "€30,878.24
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 kuljetinalustan pituus 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "€44,353.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-12-5 Kuljetinalustan pituus 12' Leveys 24
€17,409.42 / yksikkö