BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Kuljetinalustan pituus 48 Leveys 18 | AE7GLL 5YDF2

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Kuljetinpatjan pituus 48' Leveys 18

Tuote: AE7GLL Malli: B/FP1.5-18-48-5Ristiviite: 5YDF2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57,311.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin
Säädettävä korkeus31 1/2 "- 44 1/2"
LaakeritTarkkuus
Sängyn syvyys12 "
Sängyn pituus48'
Sängyn leveys18 "
Suorittaa loppuunmaali
HP1.5
Jalat yksikköä kohti28
Kantavuus100 paunaa. Lineaarista jalkaa kohti
MoottorityyppiDC
VaiheYksi
RullamateriaaliTeräs
Akselin dia.0.438 "
Nopeus0-120 jalkaa minuutissa
JalustatyyppiJalat pyörillä
VaihtaaPäälle / Pois (2)
Jännite120 VAC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 573.79
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennussuhde (3: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLeveysHinta
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 kuljetinalustan pituus 12 B / FP1.5-30-12-5.37530 "€17,672.42
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 kuljetinalustan pituus 24 B / FP1.5-30-24-5.7530 "€30,142.53
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 kuljetinalustan pituus 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "€42,978.15
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 kuljetinalustan pituus 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "€57,723.76
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 kuljetinalustan pituus 12 B / FP1.5-18-12-5.37518 "€17,373.14
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 kuljetinalustan pituus 24 B / FP1.5-18-24-5.7518 "€30,878.24
Tarjouspyyntö
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 kuljetinalustan pituus 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "€44,353.71
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Kuljetinpatjan pituus 48' Leveys 18
€57,311.90 / yksikkö