Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 1C7F1626 -ydinvaihdettava F-kiila 7-nastainen AG6WTC 49H776

BEST 1C7F1626 Ydin vaihdettava F-kiilaura 7 nasta

Varastossa
Tuote: AG6WTC Malli: 1C7F1626Ristiviite: 49H776

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydin
Suorittaa loppuun626-satiinikromattu
Kiilauran tyyppiF
MateriaaliMessinkiydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
PARAS 1C7F1612 -ydinvaihdettava G-kiila 7-napainen AG6WTD 49H777 1C7F1612G€58.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 1C7F1626 Ydin vaihdettava F-kiilaura 7 nasta
€55.83 / yksikkö