Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-IHH25 Kiinnitin, Vaakasuora Push-Pull, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 vipupuristin, vaakasuora työntö-veto, 700 lb

Varastossa
Tuote: AA8MFQ Malli: STC-IHH25Ristiviite: 19C764

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
Varsi5/8 "linjassa
Pohjan kiinnityskeskukset1-3 / 4 x 1 tuumaa
rakentaminenAlumiiniteräsrunko
Halkaisija7 / 8 "
Kahva1 x 2-1 / 8 "ergonominen
Korkeus kainalossa (tuumaa)3/4
Pitokyky700 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.625 "
Kokonaispituus8.25 "
KaraM8
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattisäätöinen kiinnityspidike on ihanteellinen laitteiden testaamiseen tai kiristämiseen puuntyöstö-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksissa
    • Sisältää teräsrakenteen, jonka enimmäiskuormituskyky on 700 lb, ja ergonomisesti suunnitellun kahvan männän lukitsemiseksi sekä ulos- että sisäänpäin, kun kahva liikkuu eteenpäin ja taaksepäin
    • Laipallinen pohja ja pyöreä kierretappi, M8-kierrekoko tukevaan kiinnitykseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-IHH25 vipupuristin, vaakasuora työntö-veto, 700 lb
€53.41 / yksikkö