Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-HV20 Vaakasuora kytkinpidike pystysuora pohja 450 lb 3 / 4in | AD3TTV 40P150

BESSEY STC-HV20 vaakasuuntainen vipupuristin pystysuora pohja 450lb 3/4in

Varastossa
Tuote: AD3TTV Malli: STC-HV20Ristiviite: 40P150

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiVaakasuuntainen sulkeutuva / pystysuora pohja, U-kanava
Pohjan kiinnityskeskukset1 x 1-1 / 8 ja 1/2 x 1-1 / 8 tuumaa
rakentaminenMuovattu ja hitsattu teräs
Halkaisija9 / 16 "
KahvaErgonominen, valettu, 2-komponenttinen
Korkeus kainalossa (tuumaa)3/4
Pitokyky450 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus6.5 "
KaraTeräs
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BESSEY STC-HH20 Vaakasuora kytkinpidike 450 lb 3/4 tuumaa | AD3TTU 40P149 STC-HH20€43.29
BESSEY STC-HA20 Vaakakytkimen kiinnityskulma 450lb 3 / 4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20€39.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-HV20 vaakasuuntainen vipupuristin pystysuora pohja 450lb 3/4in
€41.40 / yksikkö