Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-HA20 Vaakakytkimen kiinnityskulma 450lb 3 / 4in | AD3TTW 40P151

BESSEY STC-HA20 vaakasuuntainen vaihtokiinnitinkulma, 450 lb 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TTW Malli: STC-HA20Ristiviite: 40P151

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiVaakasuora sulkemis- / kulmapohja, U-kanava
Pohjan kiinnityskeskukset1 x 1-1 / 8 ja 1/2 x 1-1 / 8 tuumaa
rakentaminenMuovattu ja hitsattu teräs
Halkaisija9 / 16 "
KahvaErgonominen, valettu, 2-komponenttinen
Korkeus kainalossa (tuumaa)3/4
Pitokyky450 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus6.5 "
KaraTeräs
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BESSEY STC-HH20 Vaakasuora kytkinpidike 450 lb 3/4 tuumaa | AD3TTU 40P149 STC-HH20€43.29
BESSEY STC-HV20 Vaakasuora kytkinpidike pystysuora pohja 450 lb 3 / 4in | AD3TTV 40P150 STC-HV20€41.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-HA20 vaakasuuntainen vaihtokiinnitinkulma, 450 lb 3/4 tuumaa
€39.27 / yksikkö