Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tuuman Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tuuman Ergo

Varastossa
Tuote: AC2EJN Malli: RSC-8Ristiviite: 2JFV7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/8x2
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus770 lb
Maks. Leuan avaaminen8"
Nimellinen kiristyspaine770 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)49/64 x 3/8
Avaus8 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko45 / 64 "
Karan halkaisija.45/64 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiNapsauta
Kurkun syvyys4"
TyyppiMaxFlex-tärinänvaimennus ristikkäin ergonomisella kahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tuumaa Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb12 "5-1 / 2 "€97.32
BESSEY RSC-18 ristipuristin Antivibe 18 tuuman Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb18 "4-3 / 4 "€111.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tuuman Ergo
€65.11 / yksikkö