BESSEY

Suodattaa

Kiinnittimet

Hitsaus

Putkityöt

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto

Pneumatiikka

testausvälineet

Koneistus

Sähkötyökalut

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet Suodattaa

KiinnikkeetKatso kaikki

  • Kulmapihdit

    Valurautaiset ja painevaletut sinkkikiinnittimet, joissa on kuparipinnoitetut karat, joita käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen turvallisesti 90 astetta. Saatavana eri leuan pituuksina ja kurkun syvyyksinä

  • Band Clamp -työkalut

    Kallistettavat kulmalevyt käytettäväksi erilaisten nauhapihteiden kanssa vakiopaineen aikaansaamiseksi jiiriin. Voidaan säätää 60-180 astetta ja toimitetaan 6 kappaleen pakkauksessa

  • Baarikiinnike / levittimet

    Seosterästä, lämpökäsiteltyä terästä ja saksalaista terästä puristimet/levittimet, joita käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen tai erottamiseen. Siinä on irrotettavat päädyt, jotka voidaan irrottaa ilman työkaluja

  • Tankoputki ja L-kiinnikkeet

    Liukuvat päät säätämään puristinta työkappaleen pituuden mukaan. Niiden enimmäiskuormankestokyky on 8500 lb, ja niitä käytetään esineiden tilapäiseen pitämiseen

  • Kiinnitystarvikkeet

    Sisältää leukasuojat, kääntöleuat, K-rungon jatkeet ja vaihtopuristimet, joita käytetään lisätoimintojen tarjoamiseen ja kiristyskorkeuden ja -pituuden säätämiseen

  • Vaakasuoran kahvan vaihtokytkimet

    Pienikokoiset profiilikiinnikkeet vaakasuoralla kahvalla, joka on yhdensuuntainen kiinnitystangon kanssa. Niillä on suuri kiristyskapasiteetti ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi ahtaissa tiloissa

  • Lukitsimet
  • Jousikiinnittimet
  • Pystysuoran kahvan vaihtokytkimet

LeikkaustyökalutKatso kaikki

Tietoja BESSEYstä

Bessey on tarjonnut laajan valikoiman työskentelypuristimia ja leikkaustyökaluja vuodesta 1889 lähtien. Bessey Clamps -luettelo sisältää erilaisia ​​puuntyöstö- ja metallintyöstöpuristimia, kuten L-puristimet, tankopuristimet, jousipuristimet, vipupuristimet, C-puristimet, lukituspuristimet, kulmapuristimet ja putken puristimet. Näillä puristimilla on kompakti muotoilu ja ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Besseyn hitsauspuristimia ja pihtejä käytetään pyöreiden putkien, putkien ja levyjen kiinnittämiseen hitsauksen ja valmistuksen aikana.
Bessey Cutting Tools -tuotesarjaan kuuluvat metallileikkurit, vanneleikkurit, kaapelileikkurit ja lankaleikkurit, jotka on suunniteltu käytettäväksi metallilevyn leikkaussovelluksissa. Näitä korkealaatuisia käsityökaluja on saatavana ruostumattomasta teräksestä, taotusta teräksestä ja painevaletuista alumiinista. Valitse useista Bessey-työkaluista ja -kiinnittimistä sekä erilaisista puristinosista, kuten leukasuojat, kääntöleuat, vaihtopuristimen morpadit ja rungon jatkeet. Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit