Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY RSC-18 ristipuristin Antivibe 18 tuuman Ergo | AC2EJQ 2JFV9

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 tuuman Ergo

Varastossa
Tuote: AC2EJQ Malli: RSC-18Ristiviite: 2JFV9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€111.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/8x2
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1100 lb
Maks. Leuan avaaminen18 "
Nimellinen kiristyspaine1100 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)63/64 x 15/32
Avaus18 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko45 / 64 "
Karan halkaisija.45/64 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiNapsauta
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiMaxFlex-tärinänvaimennus ristikkäin ergonomisella kahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tuuman Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb8"4"€65.11
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tuumaa Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb12 "5-1 / 2 "€97.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 tuuman Ergo
€111.27 / yksikkö