Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tuumaa Ergo | AC2EJP 2JFV8

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tuuman Ergo

Varastossa
Tuote: AC2EJP Malli: RSC-12Ristiviite: 2JFV8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/8x2
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1100 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1100 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)63/64 x 15/32
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko45 / 64 "
Karan halkaisija.45/64 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiNapsauta
Kurkun syvyys5-1 / 2 "
TyyppiMaxFlex-tärinänvaimennus ristikkäin ergonomisella kahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tuuman Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb8"4"€65.11
BESSEY RSC-18 ristipuristin Antivibe 18 tuuman Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb18 "4-3 / 4 "€111.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tuuman Ergo
€97.32 / yksikkö