Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD N-5818B suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWQ 11Z555

BERNARD N-5818B 5/8 tuuman suutin Btb-alustan Mig-aseille

Varastossa
Tuote: AA3YWQ Malli: N-5818BRistiviite: 11Z555

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€33.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Ikävystyttää15.875 mm
Pora Dia.5 / 8 "
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliMessinki
KokoH =, 810, W = 1.525, D =, 935
TyyliSuuri
TyyppiKeskipalo
Langan koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.MateriaaliTyyliLangan kokoHinta
BERNARD NS-1200B suutin 1/2 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "MessinkiPieni1 / 2 "€21.87
BERNARD NS-1218B suutin 1/2 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWL 11Z551 NS-1218B12.7 mm1 / 2 "MessinkiPieni1 / 2 "€24.70
BERNARD N-5800C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWM 11Z552 N-5800C15.875 mm5 / 8 "KupariSuuri5 / 8 "€29.64
BERNARD NS-5818C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "KupariPieni5 / 8 "€24.91
BERNARD N-5818C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "KupariSuuri5 / 8 "€31.58
BERNARD N-5814C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "KupariSuuri5 / 8 "€25.19
BERNARD NST-3818B suutin 3/8 Btb-alustan mikkipistooleille | AA3ZZQ 12A757 NST-3818B3.175 mm1 / 8 "MessinkiPieni, kapeneva, syvennys3 / 8 "€27.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD N-5818B 5/8 tuuman suutin Btb-alustan Mig-aseille
€33.39 / yksikkö