Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD N-5800C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWM 11Z552

BERNARD N-5800C 5/8 tuuman suutin Btb-alustan Mig-aseille

Varastossa
Tuote: AA3YWM Malli: N-5800CRistiviite: 11Z552

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Ikävystyttää15.875 mm
Pora Dia.5 / 8 "
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliKupari
KokoH =, 810, W = 1.525, D =, 935
TyyliSuuri
TyyppiKeskipalo
Langan koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.MateriaaliTyyliLangan kokoHinta
BERNARD NS-1200B suutin 1/2 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "MessinkiPieni1 / 2 "€21.87
BERNARD NS-1218B suutin 1/2 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWL 11Z551 NS-1218B12.7 mm1 / 2 "MessinkiPieni1 / 2 "€24.70
BERNARD NS-5818C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "KupariPieni5 / 8 "€24.91
BERNARD N-5818C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "KupariSuuri5 / 8 "€31.58
BERNARD N-5818B suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWQ 11Z555 N-5818B15.875 mm5 / 8 "MessinkiSuuri5 / 8 "€33.39
BERNARD N-5814C suutin 5/8 tuumaa Btb-alustan mig-aseille | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "KupariSuuri5 / 8 "€25.19
BERNARD NST-3818B suutin 3/8 Btb-alustan mikkipistooleille | AA3ZZQ 12A757 NST-3818B3.175 mm1 / 8 "MessinkiPieni, kapeneva, syvennys3 / 8 "€27.22

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD N-5800C 5/8 tuuman suutin Btb-alustan Mig-aseille
€29.64 / yksikkö