BENCHPRO UB36 G -3 Pystypylväs 500 Lb Harmaa Pk 3 | AF9NVA 30LY14

BENCHPRO UB36 G -3 Pystytolppa teräs 500 Lb harmaa Pk 3

Varastossa
Tuote: AF9NVA Malli: UB36 G -3Ristiviite: 30LY14

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora posti
VäriHarmaa
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus36 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO UB36 B Pystytolppa teräs 500 Lb Sininen Pr | AF9NUT 30LY07 UB36 Bsininen36 "€129.89
BENCHPRO UB36 G Pystytolppa teräs 500 Lb Harmaa Pr | AF9NUU 30LY08 UB36 GHarmaa36 "€129.89
BENCHPRO UBL36 BL Pystytankoteräs 500 Lb Musta Pr | AF9NUV 30LY09 UBL36 BLMusta36 "€129.89
BENCHPRO UB48 B Pystytankoteräs 500 Lb Sininen Pr | AF9NUW 30LY10 UB48 Bsininen48 "€149.53
BENCHPRO UB48 G pystypylväs 500 Lb harmaa Pr | AF9NUX 30LY11 UB48 GHarmaa48 "€149.53
BENCHPRO UBL48 BL Pystypylväs 500 Lb Musta Pr | AF9NUY 30LY12 UBL48 BLMusta48 "€149.53
BENCHPRO UB36 B -3 Pystytolppa teräs 500 Lb Sininen Pk 3 | AF9NUZ 30LY13 UB36 B -3sininen36 "€193.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO UB36 G -3 Pystytolppa teräs 500 Lb harmaa Pk 3
€193.92 / yksikkö