Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405620 B1075-2 / 3 Kannen korjaussarja | AB9EWX 2CMN1

BELL & GOSSETT 405620 B1075-2/3 Kannen korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB9EWX Malli: 405620Ristiviite: 2CMN1

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiKäänteinen kauhan höyryloukun kannen korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL & GOSSETT 405613 B1125-2 / 3 Kannen korjaussarja | AB9EWL 2CMK9 405613€282.04
BELL & GOSSETT 405619 B1030-2 / 3 Kannen korjaussarja | AB9EWW 2CML9 405619€350.63
BELL & GOSSETT 405621 B1180-2 / 3 kannen korjaussarja | AB9EWY 2CMN2 405621€418.03

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405620 B1075-2/3 Kannen korjaussarja
€437.04 / yksikkö