Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24304-0000 Kansimikroskooppi Vinyyli Suuri | AF4XXP 9P674 / 243040000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24304-0000 Cover Microscope Vinyl Large

Varastossa
Tuote: AF4XXP Malli: F24304-0000Ristiviite: 9P674 / 243040000

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin kansi
Korkeus22 "
Leveys15 "(ylhäältä), 18" (alhaalta)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24303-0000 Kansimikroskooppi Vinyyli Medium | AF4GMC 8VZJ1 / 243030000 F24303-000018 "11 "(ylhäältä), 16" (alhaalta)€33.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24304-0000 Cover Microscope Vinyl Large
€43.75 / yksikkö