Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24303-0000 Kansimikroskooppi Vinyyli Medium | AF4GMC 8VZJ1 / 243030000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24303-0000 Kansimikroskoopin vinyylilevy

Varastossa
Tuote: AF4GMC Malli: F24303-0000Cross Ref: 8VZJ1 / 243030000

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin kansi
Korkeus18 "
Leveys11 "(ylhäältä), 16" (alhaalta)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24304-0000 Kansimikroskooppi Vinyyli Suuri | AF4XXP 9P674 / 243040000 F24304-000022 "15 "(ylhäältä), 18" (alhaalta)€43.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24303-0000 Kansimikroskoopin vinyylilevy
€33.34 / yksikkö