Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 7505B1500GU Öljyn ensiöohjauskansi | AC8GVR 3AAD7

BECKETT 7505B1500GU Oil Primary Control Conduit Box

Varastossa
Tuote: AC8GVR Malli: 7505B1500GURistiviite: 3AAD7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn ensisijainen ohjaus
Vahvistimet @ 120V3A
SytytystyyppiKeskeytynyt tai ajoittainen
AsennustyyppiJohtolaatikko
ErikoistiedotYhteensopiva termostaatin ja kattilan ohjauksen kanssa, ohjelmoitava venttiilin käynnistysviive ja moottorin sammutusviive, kolme merkkivaloa järjestelmän valvontaan ja diagnostiikkaan, kaksi tiedonsiirtoporttia hälytyskontaktien lisäämiseen, ohjelmointinäyttö ja / tai tulevaisuuden langaton tiedonsiirto
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvakytkimen ajoitus (15 sekuntia)
    • Ominaisuudet: 15 sekunnin lukitusaika, tyylikäs moderni muotoilu, korvaa Honeywell R7184B: n, Rajoitettu kierrätys / rajoitettu nollaus minimoi kertojen määrän (2), jolloin asunnonomistaja osuu nollauspainikkeeseen, tietoliikenneportti mahdollistaa ohjauksen kommunikoida huoltolaitteiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 7505B1500GU Oil Primary Control Conduit Box
€241.45 / yksikkö