Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 31EW55 Kulmasuojus 3 tuumaa x 48 tuumaa. Satiiniliima | AG2CAN

BATTALION 31EW55 Kulmasuoja 3 tuumaa x 48 tuumaa. Satiini liima

Varastossa
Tuote: AG2CAN Malli: 31EW55

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
materiaali TyyppiRuostumaton
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
BATTALION 31EW53 Corner Guard 3 tuuman x 48 tuuman satiiniruuvi | AG2CAL 31EW53Kierrä sisään€73.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 31EW55 Kulmasuoja 3 tuumaa x 48 tuumaa. Satiini liima
€83.69 / yksikkö