Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 31EW53 Corner Guard 3 tuuman x 48 tuuman satiiniruuvi | AG2CAL

BATTALION 31EW53 Kulmasuoja 3 tuumaa x 48 tuumaa satiinikierre

Varastossa
Tuote: AG2CAL Malli: 31EW53

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
materiaali TyyppiRuostumaton
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302416080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
BATTALION 31EW55 Kulmasuojus 3 tuumaa x 48 tuumaa. Satiiniliima | AG2CAN 31EW55tarttuva€83.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 31EW53 Kulmasuoja 3 tuumaa x 48 tuumaa satiinikierre
€73.08 / yksikkö