Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 31EW52 Corner Guard 2 tuuman x 48 tuuman satiiniruuvi | AG2CAK

BATTALION 31EW52 Kulmasuoja 2 tuumaa x 48 tuumaa satiinikierre

Varastossa
Tuote: AG2CAK Malli: 31EW52

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
materiaali TyyppiRuostumaton
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302416080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
BATTALION 31EW54 Kulmasuoja 2 tuumaa x 48 tuumaa satiiniliima | AG2CAM 31EW54tarttuva€72.04

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 31EW52 Kulmasuoja 2 tuumaa x 48 tuumaa satiinikierre
€57.38 / yksikkö