Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS VSS075 Täysaukkoventtiili, koko 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9PUZ

BANJO FITTINGS VSS075 Täysaukkoventtiili, koko 3/4 tuumaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: BW9PUZ Malli: VSS075

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Suurin paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
Koko3 / 4 "x 3 / 4"
TyyliTäysi portti
TyyppiRuostumaton teräs
Venttiilin koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5841

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKulmaPallomateriaaliMateriaaliMax. KäyttöpaineMaks. KäyttölämpötilaMax. PaineHinta
BANJO FITTINGS V050 Täysaukkoinen palloventtiili 4-pulttinen malli, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KJW 1MKK1 V050Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€45.68
BANJO FITTINGS V075 Polypropeenipalloventtiili Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€46.10
BANJO FITTINGS V100FP palloventtiili, täysportti, 1, tuumaa, polypropeeni | AB2KJY 1MKK3 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€50.65
BANJO FITTINGS V125FP Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pulttinen malli, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AB2KJZ 1MKK4 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€63.22
BANJO FITTINGS V150 Täysaukkoinen palloventtiili, 4-pultti, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKA 1MKK5 V150Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€64.69
BANJO FITTINGS V200FP Thr täysaukkoinen palloventtiili, 6-pultti, 2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKC 1MKK7 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€90.01
BANJO FITTINGS V300FP Täysaukkoinen palloventtiili, 6 pultti, 3 tuumaa, polypropeeni | AB2KKD 1MKK8 Aukioloaika:Palloventtiili-polypropeenipolypropeeni-150 astetta F-€269.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS VSS075 Täysaukkoventtiili, koko 3/4 tuumaa, ruostumatonta terästä
€163.70 / yksikkö