BALDOR MOTOR VUHM3538-5 Unit Handling Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6ZKD

BALDOR MOTOR VOHM3538-5 yksikönkäsittelymoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZKD Malli: VUHM3538-5

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,201.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria.6
pohjaN
Vääntömomentti6.26 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta0.385 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor74
TarkistusD
RPM1735
Lämpötila Nouse24 astetta C
Tyyppi3513M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.79 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 3.52 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 4.44 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriapohjaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 ampeeria9-8.4/4.2RG043-375€2,686.22
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 ampeeria13.9-13.4/6.7RG045-378€1,682.67
BALDOR MOTOR CUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QND CUHL35182.89 ampeeria7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€810.73
BALDOR MOTOR CUHL3519 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNE CUHL35193.48 ampeeria11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,731.51
BALDOR MOTOR CUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6QNF CUHM35381.01 ampeeria2.42-2.24/1.12RG04.5-358€1,218.94
BALDOR MOTOR CUHM3542 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 vaihetta-€1,160.73
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6YWB VEHM35380.483 ampeeria1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,761.46

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VOHM3538-5 yksikönkäsittelymoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko
€1,201.30 / yksikkö