Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B/A PRODUCTS CO. 38-200-L Vaihde Kiinnityshihna Räikkä 14 jalkaa | AD3BHU 3XNF2

B / A-TUOTTEET. 38-200-L korvaava kiinnityshihnan räikkä 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3BHU Malli: 38-200-LRistiviite: 3XNF2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kiinnityshihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus12,000 lb
VäriHarmaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus14ft.
Työkuorman raja4000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET. 38-200-L korvaava kiinnityshihnan räikkä 14 jalkaa
€70.05 / yksikkö