AUTONICS

Autonics on korealainen automaatioratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita valmistus-, auto-, elintarvike- ja juoma-, pakkaus-, lääke- ja elektroniikkateollisuudelle. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat UL-, CE- ja EAC-sertifioidut anturit, säätimet, liikelaitteet, ohjauskytkimet, merkki-/tornivalot, I/O-lohkot, kaapelit ja liittimet. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Moottorit

testausvälineet

Voimansiirto

Sähkö- Suodattaa

KytkimetKatso kaikki

  • Kuituoptiset anturit

    Suunniteltu signaalien siirtämiseen etäanturista PLC:hen, tietokoneeseen ja PMC:hen signaalinkäsittelyä varten. Siinä on kompakti rakenne, eikä se vaadi ylimääräistä virtalähdettä. Saatavana NPN- ja PNP-piireissä

  • Valosähköiset anturit

    Sisältää pinta-anturit, joilla on nopea vasteaika ja etäisyyden tunnistus jopa 7 m. Ihanteellinen kohteiden tunnistamiseen rajoitetuilla alueilla ja saatavana erilaisilla IP-luokilla ja korkeuksilla

  • Valosähköiset anturikaapelit

    Suunniteltu käytettäväksi valosähköisten tai läheisyysantureiden kanssa tarkan signaalin tai tiedonsiirron varmistamiseksi. Siinä on polyeteenivaippa ja kierteitetty kärki, ja se voi toimia lämpötiloissa -40-158 Fahrenheit-astetta

  • Valosähköiset anturit

    Sisältää laajan valikoiman rele-, NPN- ja PNP-piirityyppisiä Autonics-valosähköisiä antureita, jotka voivat toimia lämpötiloissa -13 - 149 astetta F. Saatavana eri pituuksina ja runkomateriaaleina

  • Painekytkinanturin yhdistelmät

    Sisältää CE-sertifioidut paineanturit, jotka voivat mitata ja näyttää öljyn, nesteen ja kaasun paineita. Ominaisuus huippuarvon valvonta, korkea näytön tarkkuus, tärinän esto, nollapisteen säätö ja maksimikäyttöpaine 217.5 psi

  • Läheisyysanturit ja kytkimet

    Sisältää erilaisia ​​kapasitiivisia ja induktiivisia Autonics-lähestymisantureita, joiden halkaisija ja pituus ovat erilaiset. Ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat kosketuksettoman tunnistuksen

  • Anturin johtosarjat

    NEMA 6P / 4X jatkojohtosarjat ja alue-anturin lähetin- ja vastaanotinjohtosarjat, jotka on suunniteltu käytettäväksi läheisyysanturien ja pyörivien kooderien kanssa. Voi toimia lämpötiloissa -22 - 176 astetta F ja saatavana eri pituuksilla

Laskurit ja tuntimittaritKatso kaikki

  • laskurit

    Ihanteellinen tietyn signaalin taajuuden ja kahden erillisen prosessoidun signaalin välisten aikavälien mittaamiseen. Siinä on LCD/LED-näyttö, jossa on helppolukuisia merkkejä. Saatavana 4-, 5-, 6- ja 8-numeroisina malleina  

  • Tuntimittarit

    AC-tuntimittarit ovat ihanteellisia kuluneen ajan kirjaamiseen ja seuraamiseen sekä laitteiden ajoajan kirjaamiseen, jotta varmistetaan kalliiden koneiden asianmukainen huolto. Voi näyttää lokitetut ajoitukset joko tunnissa tai kymmenesosissa

ReleetKatso kaikki

  • Aikaviive releet

    CE-sertifioidut 8/11-napaiset aikareleet on suunniteltu ohjaamaan elektronisen laitteen koskettimien avaamista tai sulkemista. Ominaisuudet ovat puolijohdetekniikka, nopea liitettävyys ja aika-asetusalue 0.01 sekunnista 9999 tuntiin

AjastimetKatso kaikki

  • Elektroniset ajastimet

    Ihanteellinen viivästyneille kytkentäsovelluksille ohjaus-, käynnistys- ja suojapiireissä. Mukana helppo tarkistaa ja muuttaa ohjelma-asetusta, kesäaika-toiminto ja mukautettava yksikköajan asetus, ja se voidaan helposti asentaa DIN-kiskoon pohjalevyllä

lämpötilan säätimetKatso kaikki

  • lämpötilan säätimet

    Ihanteellinen käytettäväksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä lämpötilojen tarkkailuun ja säätämiseen. Siinä on termistorianturi, ja sitä tarjotaan erilaisilla tulojänniteluokilla

Tietoja AUTONICSista

Autonics-luettelo sisältää valosähköisiä antureita, valokuituantureita, alueantureita,pyörivät kooderit, läheisyysanturit ja paineanturit. Brändin valosähköiset anturit on suunniteltu havaitsemaan esineiden poissaolo, läsnäolo tai etäisyys valolähettimen ja -vastaanottimen avulla. Näissä antureissa on NPN-, PNP- tai relepiiri, ja ne voivat toimia lämpötiloissa -25–65 astetta F. Autonics tarjoaa myös kaksi- ja viisivaiheisia askelmoottoreita, jotka voivat muuntaa sähköenergian pyörimisenergiaksi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Autonics MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Fervi- ja Extech-mallinumeroihin askelmoottoreille, digitaalisille paneelilämpömittareille ja kierroslukumittareille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Autonics-tuote.

Lähetys

Nämä Autonics-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

AUTONICS Kilpailuedut

LiDAR anturit

LSC-sarjan antureissa on 270 asteen tunnistuskulma ja jopa 25 metrin etäisyys kohteen läsnäolon havaitsemiseksi. Näissä laserskannereissa on Ethernet/Bluetooth-yhteys, mikä mahdollistaa helpon parametrien asettamisen PC- ja mobiilisovelluksissa. Niissä on 16 kenttäsarjaa ja opetustoimintoja, jotka asettavat automaattisesti optimaaliset tunnistusalueet ja mahdollistavat joustavan asennuksen. Niitä käytetään laajalti sovelluksissa, mukaan lukien OHT (nostohissikuljetus), pakatut tavarankuljettimet, vähittäiskaupat ja automatisoidut ohjatut ajoneuvot.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä läheisyysanturi tekee?

Läheisyysanturit soveltuvat lähellä olevien esineiden (metallisten tai ei-metallisten) havaitsemiseen tai havaitsemiseen ilman fyysistä kosketusta. Ne toimivat parametreilla, kuten antureilla, äänellä, valolla, infrapunasäteilyllä (IR) ja sähkömagneettisilla kentillä havaitakseen kohteen 3–30 mm:n alueella.

Mikä on pyörivien antureiden tehtävä?

Nämä anturit havaitsevat sijainnin ja nopeuden muuntamalla pyörivät mekaaniset siirtymät sähköisiksi signaaleiksi. Ne on asennettu suurinopeisiin moottoreihin havaitsemaan moottorin nopeus ja kulma moottorin pyörimisen ohjaamiseksi.

Mikä on puolijohderele?

Puolijohderele (SSR) on elektroninen kytkinlaite, joka kytkeytyy päälle/pois, kun ulkoinen jännite (AC tai DC) syötetään sen ohjausliittimiin. Tämä rele eliminoi tehokkaasti tavanomaisten mekaanisten releiden ja induktiivisten kuormien kaatumisen, sähköisen melun ja kosketusten pomppimisen.

Yksinomaiset tuotemerkit