ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307748D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 305mm

Varastossa
€ 130.92 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 130.92/ yksikkö
Qty:
€ 130.92

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus12 "
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kevätnopeus1404.7 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307748D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 305mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa