ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307740D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 254mm

Varastossa
€ 115.34 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 115.34/ yksikkö
Qty:
€ 115.34

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus10 "
OsastotErittäin vahva käyttö
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kevätnopeus1690.2 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307740D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 254mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa