ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307732D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 203mm

Varastossa
€ 70.89 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 70.89/ yksikkö
Qty:
€ 70.89

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus2135.5 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307732D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 203mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa