ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307720D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 127mm

Varastossa
€ 55.11 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 55.11/ yksikkö
Qty:
€ 55.11

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Kokonaispituus5"
OsastotErittäin vahva käyttö
Suorittaa loppuunJauhemaali
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus3551.6 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307720D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 127mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa