ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307718D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 114mm

Varastossa
€ 56.63 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 56.63/ yksikkö
Qty:
€ 56.63

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus4.5 "
Kevätnopeus3877.1 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Dia ulkopuolella.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307718D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa