ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307716D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 102mm

Varastossa
€ 51.98 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 51.98/ yksikkö
Qty:
€ 51.98

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus4351 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
Vavan koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus4"
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307716D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa