ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307714D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 89mm

Varastossa
€ 47.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 47.45/ yksikkö
Qty:
€ 47.45

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Kevätnopeus5024.8 paunaa / tuumaa
VäriHopea
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus3.5 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307714D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa