ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307624D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 152mm

Varastossa
€ 50.80 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 50.80/ yksikkö
Qty:
€ 50.80

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
OsastotErittäin vahva käyttö
LopputyyppiSuljettu ja maahan
eräISO D -jousi
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus2329.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307624D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 152mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa