ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307620D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 127mm

Varastossa
€ 42.21 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 42.21/ yksikkö
Qty:
€ 42.21

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus2832.2 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307620D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 127mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa