ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307612D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 76mm

Varastossa
€ 29.70 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 29.70/ yksikkö
Qty:
€ 29.70

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
OsastotErittäin vahva käyttö
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus4990.5 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307612D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa