ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307610D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 64mm

Varastossa
€ 26.86 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 26.86/ yksikkö
Qty:
€ 26.86

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Kokonaispituus2.5 "
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kevätnopeus6149.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307610D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 64mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa