ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307510D Iso D Die Spring USD 25mm x 64mm

Varastossa
€ 22.10 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.10/ yksikkö
Qty:
€ 22.10

Tuotteen tiedot:

materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus2.5 "
Kevätnopeus3677.2 paunaa / tuumaa
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307510D Iso D Die Spring USD 25mm x 64mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa