ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306940D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 254 mm

Varastossa
€ 177.63 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 177.63/ yksikkö
Qty:
€ 177.63

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "
Kokonaispituus10 "
Kevätnopeus1501.7 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1.5 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.64
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306940D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 254 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa