ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306928D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 178 mm

Varastossa
€ 135.55 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 135.55/ yksikkö
Qty:
€ 135.55

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus2192.6 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus7"
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306928D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 178 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa