ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306924D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 152 mm

Varastossa
€ 121.64 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 121.64/ yksikkö
Qty:
€ 121.64

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1.5 "
Reikäkoko2.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas
Dia ulkopuolella.2.5 "
VäriKeltainen
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus2615.2 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306924D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 152 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa