ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306918D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 114mm

Varastossa
€ 128.93 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 128.93/ yksikkö
Qty:
€ 128.93

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus3540.2 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus4.5 "
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306918D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa