ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306914D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 89mm

Varastossa
€ 107.93 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 107.93/ yksikkö
Qty:
€ 107.93

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
VäriKeltainen
Vavan koko1.5 "
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus4676.5 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
Reikäkoko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306914D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa