ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306848D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 305mm

Varastossa
€ 151.96 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 151.96/ yksikkö
Qty:
€ 151.96

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus12 "
Kevätnopeus685.2 paunaa / tuumaa
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306848D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 305mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa