ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306810D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 64 mm

Varastossa
€ 53.92 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 53.92/ yksikkö
Qty:
€ 53.92

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus3833.7 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko2"
Kokonaispituus2.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1"
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306810D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa