ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306732D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 203mm

Varastossa
€ 93.80 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 93.80/ yksikkö
Qty:
€ 93.80

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus757.7 paunaa / tuumaa
Vavan koko3 / 4 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus8"
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306732D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 203mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa