ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306728D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 178mm

Varastossa
€ 57.65 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 57.65/ yksikkö
Qty:
€ 57.65

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus867.3 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306728D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 178mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa