ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306720D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 127 mm

Varastossa
€ 51.49 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 51.49/ yksikkö
Qty:
€ 51.49

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.5 "
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus1244.8 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Vavan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306720D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa