ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306716D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 102 mm

Varastossa
€ 43.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 43.16/ yksikkö
Qty:
€ 43.16

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus1563.4 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Kokonaispituus4"
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306716D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa